Motion
45170
Comprobador ambiental Pocket-Size 4-in-1 : calibración estándar, mide la velocidad del aire, el punto de rocío, las velas de pie, Lux, humedad relativa y temperatura
Artículo MI #04398705
No. Fabricante 45170
Precio239.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Comprobador ambiental Pocket-Size 4-in-1 : calibración estándar, mide la velocidad del aire, el punto de rocío, las velas de pie, Lux, humedad relativa y temperatura
Artículo MI #04398705
No. Fabricante 45170
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
Precio239.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estándar de calibración
    Calibración estándar
  • Incluye
    Sonda de termopar tipo K opcional, sensor de humedad integrado, sensor de luz y rueda de paletas, correa de muñeca y batería 9V
  • Tipo de medición
    Velocidad del aire, punto de rocío, velas para pies, Lux, humedad relativa y temperatura
  • Mediciones tomadas
    Fc, Lux, RH, ft/min, km/h, nudos, m/s, mph, °C, °F
  • Tipo de medidor
    Termoanemómetro con humedad y luz
  • Detalles del sensor
    Vaina incorporada
  • Tipo de sensor
    Álabe

Descripción general

Descripción del fabricante
45170 LUZ-HIGROTERMOANEMÓMETRO
  • Carcasa ergonómica de tamaño bolsillo con pantalla LCD doble grande simultánea de temperatura y velocidad del aire o humedad relativa
  • Caracteres en la pantalla en dirección inversa dependiendo del modo de higrotermómetro o luz
  • Retención de datos para congelar el valor mostrado
  • Registra lecturas mín./máx.
  • Rueda de paletas de baja fricción incorporada que mejora la precisión de la velocidad del aire en pies/min, MPH, m/s, km/h y nudos
  • Sensor de humedad de capacitancia de película fina de precisión integrado para una respuesta rápida
  • Termistor integrado para mediciones de temperatura ambiente
  • Mediciones de alta temperatura con termopar tipo K
  • Utiliza fotodiodo de precisión y filtro de corrección del color
  • Mediciones de coseno y luz corregida por color
  • Apagado automático, batería baja e indicación de sobrerrango
  • Incluye sensor de humedad integrado, sensor de luz y rueda de paletas, correa para muñeca y batería 9V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo