Motion
EP3309A1W

NSK
EP3309A1W

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #04398727
No. Fabricante EP3309A1W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
EP3309A1W

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #04398727
No. Fabricante EP3309A1W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    EP3309A1W BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176784033
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176784033

Descripción general

Descripción del fabricante
EP3309A1W BRG