Motion
B6
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.4690 pulg., ancho de 0.6250 pulg., con banda
Artículo MI #04398995
No. Fabricante B6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.4690 pulg., ancho de 0.6250 pulg., con banda
Artículo MI #04398995
No. Fabricante B6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.4690 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4250 lbf
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Serie
    B
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    035373457540

Descripción general

Descripción del fabricante
B6-HLG BRG (ANTERIOR B6)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs