Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Peso2.17 lb
- Diámetro de la rueda16 pulg.
- Grosor de la rueda7/64 pulg.
Details
- Tipo de bonoResina sintética
- GradoA-30-HC+
- Número de grano30
- Número de stock del fabricante10Q163
- Número de Upc del fabricante662980059777
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3800
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980059777
- Dureza de la ruedaDuro
- Tipo de rueda1
Descripción general
Descripción del fabricante
10Q163 CORTE DE CORTE 16
- Corte una gama completa de materiales
- Rápida velocidad de corte y larga vida útil de la rueda
- La rueda de elección para sólidos
- Para uso en: acero inoxidable y acero.