Motion
10-499
Cuchilla o cuchilla de afeitar utilitaria - Utilidad
Artículo MI #04399112
No. Fabricante 10-499
Precio12.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla o cuchilla de afeitar utilitaria - Utilidad
Artículo MI #04399112
No. Fabricante 10-499

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.5000 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Peso
    0.45 lb
  • Ancho
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cambio de cuchilla sin herramientas
  • Material del cuerpo
    Metal
  • Color
    Gris
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cuchilla
    Utilidad
  • Material
    Metal
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de piezas
    1
  • Hoja retráctil
    Sí
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    No encajar hoja
  • Tipo
    Cuchillo retráctil de cambio rápido
  • UPC_NO
    076174104998

Descripción general

Descripción del fabricante
10-499 RETRÁCTIL DE CAMBIO RÁPIDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good