Motion
LRT6810
Anillo interior - Orificio de 6 mm, 9 mm OD
Artículo MI #04399454
No. Fabricante LRT6810
Precio20.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 6 mm, 9 mm OD
Artículo MI #04399454
No. Fabricante LRT6810
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
Precio20.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    9 mm
  • Ancho general
    10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    3960 N
  • Descripción larga
    El LRT6810 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 6 mm, un diámetro exterior de 9 mm y un ancho total de 10 mm, adecuado para aplicaciones de rodamiento de rodillos de aguja en miniatura en equipos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT6810
  • RPM Máx.
    50000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    3420 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT6810 CARRERA INTERNA

También puede gustarle