Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/4 in
- Longitud de la mordaza1.2969 pulg.
- Grosor de la mordaza15/64 pulg.
- Longitud9 13/16 in
- Apertura máxima de la mordaza2.0000 pulg.
- Longitud total10 in
- Grosor de la punta5/16 pulg.
- Peso0.745
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Tipo de ajusteAutoajustable
- Acabado de la cuchillaMordazas pulidas
- ColorRojo
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8204.12.0000
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza2 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante843221003128
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.2 in
- Capacidad máxima de la mordaza2 in
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)1 3/4 in
- Número de puestos25
- UPC_NO843221003128
Descripción general
- Ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
- Ajuste fino para una adaptación óptima a piezas de trabajo de diferentes tamaños y una posición de agarre cómoda.
- Autobloqueo en tuberías y tuercas: no se requiere deslizamiento de la pieza de trabajo y poca fuerza de mano.
- Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
- Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
- Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- 25 posiciones de ajuste.
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.