Motion
OFCD-27-BN-10-BN-10-V-14

HYDAC CORP
OFCD-27-BN-10-BN-10-V-14

Sistema de filtración portátil sin conexión 02088967 : clasificación de filtro de 10 micras, caudal máximo de 3 gpm, viscosidad máxima de 10000 sus
Artículo MI #04399661
No. Fabricante OFCD-27-BN-10-BN-10-V-14
Precio8,264.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
OFCD-27-BN-10-BN-10-V-14

Sistema de filtración portátil sin conexión 02088967 : clasificación de filtro de 10 micras, caudal máximo de 3 gpm, viscosidad máxima de 10000 sus
Artículo MI #04399661
No. Fabricante OFCD-27-BN-10-BN-10-V-14
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
Precio8,264.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del elemento
    27 pulg.
  • Altura total
    873 mm
  • Longitud total
    674 mm
  • Ancho general
    394 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Compensación de fluido
    Fluido hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Caudal máximo
    3 gpm
  • Viscosidad máxima
    10000 sus
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de filtro fuera de línea
    Carro
  • Material del sello
    Fluoroelastómero

Descripción general

Descripción del fabricante
OFCD-27-BN10-BN10-V-14

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"