Motion
83217
Cinta adhesiva para conductos: 96 mm de ancho, 54.8 m de largo, color plateado, resistencia a la tracción: 20 pulg.-lb
Artículo MI #04399810
No. Fabricante 83217
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta adhesiva para conductos: 96 mm de ancho, 54.8 m de largo, color plateado, resistencia a la tracción: 20 pulg.-lb
Artículo MI #04399810
No. Fabricante 83217
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.8 m
  • Resistencia a la tensión
    20 pulg.
  • Grosor
    0.28 mm
  • Ancho
    96 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    50 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Plata
  • Elongación en el descanso
    18 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +180 °F
  • UPC_NO
    50077922832175

Descripción general

Descripción del fabricante
AC36 SLV 96MMX54.8M IPG -IPG 12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo