Motion
14MGT-4956EL-37

GATES RUBBER CO
14MGT-4956EL-37

Correa GT - GT, paso de 14 mm, 37 mm de ancho, 354 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04399834
No. Fabricante 14MGT-4956EL-37
Price$2,369.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
14MGT-4956EL-37

Correa GT - GT, paso de 14 mm, 37 mm de ancho, 354 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04399834
No. Fabricante 14MGT-4956EL-37
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
Su precio$2,369.07/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    10.2 mm / 0.394 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 mm
  • Longitud total
    4956 mm
  • Overall Ancho  
    37 mm
  • Paso
    14 mm / 0.552 pulg.
  • Longitud del paso
    4956 mm / 195.12 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    6 mm / 0.236 pulg.
  • Ancho
    37 mm / 1.457 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    GT
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Carbono
  • Descripción
    Una amplia gama de estructuras de correas abiertas que se pueden cortar fácilmente a la longitud requerida. Las correas síncronas de extremo abierto de longitud larga son especialmente adecuadas para aplicaciones de movimiento lineal, posicionamiento y transportador. Disponibles en las construcciones Poly Chain® GT℮ Carbon , PowerGrip GT2™, PowerGrip HTD y PowerGrip Timing.
  • Tipo de extremo
    Extremo abierto
  • Tipo de tejido
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    9268-2004
  • Número de Upc del fabricante
    770075437468
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Temperatura máxima
    +185°F / +85 °C
  • Temperatura mínima
    -65°F / -54 °C
  • Number Of Teeth  
    354
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +185 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de carbono
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    Cadena de polietileno GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Curvilínea
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    4956-14M
  • UPC_NO
    770075437468

Descripción general

Descripción del fabricante
14MGT-4956EL-37 CINTURÓN
  • Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
  • Robusta cuerda de tracción de carbono que combina una elasticidad mínima con una resistencia y capacidad de carga extraordinarias
  • El revestimiento de nailon reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación
  • Alta precisión de posicionamiento, lo que hace que la correa sea ideal para aplicaciones con movimientos repetitivos; estabilidad de longitud debido al uso de elementos de tracción de módulo alto
  • Fácil de acoplar con accesorios de sujeción; solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos; no requiere lubricación ni retensado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs