Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro30 pulg.
- Profundidad general33-3/4 pulg.
- Altura total38-3/4 pulg.
- Ancho general25-3/4 pulg.
Detalles
- Amperaje1.46 A, 1.86 A, 2.4 A
- Material de la hojaAcero
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Flujo de aire máximo7400 cfm
- Tipo de montajePared
- Número de velocidades3
- OscilanteNo oscilante
- Nivel de sonido67/75 dB(a)
- Velocidad1040 rpm, 860 rpm, 902 rpm
- Estándares cumplidosETL, OSHA
- Voltaje120 V
Descripción general
Descripción del fabricante
VENTILADOR DE MONTAJE EN PARED DE GRADO IND. DE 1/4 HP Y 9030 30"