Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/16 pulg.
- Longitud3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Estilo de cabezaBotón
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835, IFI 124
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca