Motion
3043007
3043007
Artículo MI #04399867
No. Fabricante 3043007
Precio53.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3043007
Artículo MI #04399867
No. Fabricante 3043007
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
Precio53.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/8 pulg.
  • Longitud del canal
    12 pulg.
  • Longitud total
    17 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Dos barrenas
    No
  • Capacidad de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de filos de corte
    1
  • Serie
    WeldTec
  • Tipo de mango
    Barrena de envío/Sexo de cambio rápido
  • Centro sólido o hueco
    Holgura
  • UPC_NO
    024721105486

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTA DE BARRENA DE 3043007 5/8", 17", 7/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo