Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado1.200 pulg.
- Diámetro interior1.500 pulg.
- Longitud12 pies
- Peso0.17 lb/pie
Detalles
- AplicaciónVentilación de aire acondicionado, aeroespacial, conducto de frenos, suministro de aire frío, descongelador/calentador, escape diésel/motor, calentador, conducto de aire acondicionado de limusina, máquinas de bolsas de plástico, equipo de seguridad, eyectores de humo, refrigeración de transmisión, ventilación
- RecubrimientoNeopreno
- ColorNegro
- Relación de compresión3.7:1
- ConstrucciónManguera de tela de fibra de vidrio revestida de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cable de fibra de vidrio de filamento externo
- Material de la mangueraFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2900150012
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico helicoidal y cable de fibra de vidrio de filamento externo
- SerieHeat-Flex® GN
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 300 °F
- Sustancia transportadaAire, humo
- Presión de trabajo30.00 psi
Descripción general
- Ofrece características de temperatura más altas que las mangueras de neopreno tradicionales
- El paso estrecho permite un radio de curvatura ajustado al tiempo que mantiene un flujo de aire suave
- Sin acodamiento
- No se recomienda para la flexión continua
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies
- Precio por pie