Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro6.0000 pulg.
- Rodillo Ancho3.2500 pulg.
- Poste Diámetro2.5000 pulg.
- Longitud de la rosca3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-1/2-12
- Peso31.07 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial102000 lbf
- Capacidad de carga estática radial155500 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCDC
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946100115
Descripción general
Descripción del fabricante
CDC-6.00 RODILLO DE BRF CON CORONA
- Los rodillos del BRF Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento