Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.060 pulg.
- Ancho general2.0300 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.0000 pulg.
- Poste Diámetro1.3750 pulg.
- Longitud de la rosca1.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/8-12
- Peso6.21 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial36000 lbf
- Capacidad de carga estática radial50100 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCDCE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946100191
Descripción general
- Los rodillos del DCB Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.