Motion
CDCY-3.00

PCI
CDCY-3.00

Rodillo de horquilla coronada - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #04400353
No. Fabricante CDCY-3.00
Precio254.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CDCY-3.00

Rodillo de horquilla coronada - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #04400353
No. Fabricante CDCY-3.00
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
Precio254.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 225 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    38000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946100269

Descripción general

Descripción del fabricante
CDCY-3.00 RODILLO DE BRF CON CORONA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"