Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 225 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial27600 lbf
- Capacidad de carga estática radial38000 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946104847