Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.1250 pulg.
- Ancho general2.0630 pulg.
- Roller Diameter3.5000 pulg.
- Roller Width2.0000 pulg.
- Peso4.18 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Número de filas2
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 225 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial36000 lbf
- Capacidad de carga estática radial36000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePDCY
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946104861
Descripción general
Descripción del fabricante
PDCY-3.50 SEGUIDOR DE CAM
- Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales