Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.7550 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro9.0000 pulg.
- Rodillo Ancho4.7500 pulg.
- Peso60.53 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Número de filas2
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 225 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial210600 lbf
- Capacidad de carga estática radial210600 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePDCY
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946104922
Descripción general
- Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales