Motion
2-71-08301-31-1LP

CASTER CONCEPTS INC
2-71-08301-31-1LP

Rueda de la placa - Material de rueda fenólica, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 10000 lb
Artículo MI #04400484
No. Fabricante 2-71-08301-31-1LP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CASTER CONCEPTS INC
2-71-08301-31-1LP

Rueda de la placa - Material de rueda fenólica, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 10000 lb
Artículo MI #04400484
No. Fabricante 2-71-08301-31-1LP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Tamaño de la pierna
    3/8 x 3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 - 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    10.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/4 x 7-1/4 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bloqueo giratorio
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Tipo de freno
    Bloqueo de polietileno (P)
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rueda doble
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    10000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Características del dispositivo giratorio
    Bloqueo giratorio
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
2-71-08301-31-1LP 2-71-08301-31-1 CA SL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron