Motion
60-06201-60-1LP

CASTER CONCEPTS INC
60-06201-60-1LP

Rueda de placa - Serie 60 , poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #04400530
No. Fabricante 60-06201-60-1LP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CASTER CONCEPTS INC
60-06201-60-1LP

Rueda de placa - Serie 60 , poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #04400530
No. Fabricante 60-06201-60-1LP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro del pasador King
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la pierna
    1/4 x 2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/4 x 6-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bloqueo giratorio
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Tipo de freno
    Bloqueo de polietileno (P)
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 60
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Características del dispositivo giratorio
    Bloqueo giratorio
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Dureza de la rueda
    95A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
60-06201-60-1LP 60-06201-60-1 C/W SL PLB