Motion
81-06309-20-1L

CASTER CONCEPTS INC
81-06309-20-1L

Rueda de placa - Serie 81 , Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 6 pulg., Ancho de cara de 3 pulg., Capacidad de carga de 4000 lb
Artículo MI #04400604
No. Fabricante 81-06309-20-1L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CASTER CONCEPTS INC
81-06309-20-1L

Rueda de placa - Serie 81 , Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 6 pulg., Ancho de cara de 3 pulg., Capacidad de carga de 4000 lb
Artículo MI #04400604
No. Fabricante 81-06309-20-1L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Tamaño de la pierna
    3/8 x 4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/2 x 6 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/2 x 6 pulg.
  • Altura de montaje
    8.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/4 x 7-5/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bloqueo giratorio
  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Sin pasador King
  • Serie de ruedas
    Serie 81
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    4000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Características del dispositivo giratorio
    Bloqueo giratorio
  • Tipo de cojinete de rueda
    Cono de precisión
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
81-06309-20-1L 81-06309-20-1 PIEZA GIRATORIA C/W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"