Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del eje1 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Diámetro del pasador King1-1/4 pulg.
- Tamaño de la pierna3/8 x 4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/2 x 6 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/2 x 6 pulg.
- Altura de montaje8.5000 pulg.
- Mounting Plate Size6 x 7-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Details
- Forma del orificio del pernoRonda
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaTrabajo extrarresistente
- Serie de ruedasSerie 85
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga10000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaCono de precisión
- Tipo de material de ruedaAcero forjado
Descripción general
Descripción del fabricante
85-06309-20-2 85 SER RGD 6 X 3 FS TB