Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja5/16 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1-1/4 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto5/16 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto2-1/2 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-1/4 pulg.
- En general Longitud16-3/4 pulg.
- Peso2.37 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679972660
- Tipo de llaveTrampilla reversible
Descripción general
Descripción del fabricante
LLAVE DE PEINE PARA MARCHA ATRÁS DE JSCV40 1-1/4"