Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.378 pulg.
- Ancho general0.312 pulg.
- Diámetro del eje1.562 pulg.
Detalles
- Material labialFluoroelastómero
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893509952
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades para altas temperaturas
- Compatible con una amplia gama de fluidos
- Vida muy larga.