Motion
99253
Manguito Redi - 0.555 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #04401891
No. Fabricante 99253
Precio100.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - 0.555 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #04401891
No. Fabricante 99253
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
Precio100.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    0.6500 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.503 pulg.
  • Ancho del eje
    0.555 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.650 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893524085
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Manga Redi-
  • UPC_NO
    053893524085

Descripción general

Descripción del fabricante
99253 MANGUITO REDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo