Motion
114637.00

LEESON (RRX)
114637.00

Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, armazón 56HC, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje con brida de cara en C/montaje de base rígida
Artículo MI #04401922
No. Fabricante 114637.00
Precio1,943.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
114637.00

Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, armazón 56HC, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje con brida de cara en C/montaje de base rígida
Artículo MI #04401922
No. Fabricante 114637.00
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
Su precio$1,943.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor de uso general, 2 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, 56HC fotogramas, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.73 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F4
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    114637.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720014035
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720014035
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 a 60 Hz
  • Garantía
    Garantía de 1 año
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
114637.00,2HP,56HC,3600RPM,1PH
  • El acabado epoxi blanco aprobado por USDA garantiza la resistencia y la protección contra soluciones de limpieza cáusticas.
  • Los cojinetes sellados cierran los contaminantes que conducen a fallos en los cojinetes.
  • Los sellos del eje de salida de acero inoxidable protegen contra contaminantes externos.
  • Las cajas de conductos de epoxi blanco fundido alojan cableado eléctrico.
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo