Motion
P184K17FK11C

MARATHON ELECTRIC
P184K17FK11C

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 184TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04401925
No. Fabricante P184K17FK11C
Precio1,753.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
P184K17FK11C

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 184TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04401925
No. Fabricante P184K17FK11C

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,753.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud del motor menos eje
    12.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    17.47 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    107.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general, 5 HP, 1 fase, 60 Hz, 230 V, 1800 RPM, 184TC fotogramas, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    81.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720018484
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720018484
  • Voltaje
    230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
131633.00,5HP,184TC,1800RPM,1PH,TEFC
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Diseños de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el consumo de amperios
  • Protección contra sobrecarga de restablecimiento manual
  • Alto factor de servicio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo