Motion
420617-7
420617-7
Artículo MI #04401936
No. Fabricante 420617-7
Precio6,589.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
420617-7
Artículo MI #04401936
No. Fabricante 420617-7
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
Precio6,589.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 en AAG

Detalles

  • Desplazamiento
    162.2 cm3/r
  • Par continuo máximo
    1017 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Caudal máximo
    308.98355712 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Serie
    45VQ
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
45VQ50A-11C-20LH ROTACIÓN DE LA MANO IZQUIERDA
  • Mayor vida útil
  • Eficiencia volumétrica sobresaliente
  • Diseñado para aplicaciones de alta presión y alta velocidad

También puede gustarle