Motion
3 B 380 E
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 3 , 38.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #04402006
No. Fabricante 3 B 380 E
Precio2,278.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 3 , 38.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #04402006
No. Fabricante 3 B 380 E
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
Precio2,278.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.8750 a 3.3125 pulg.
  • Cara Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    38.3500 pulg.
  • Ancho general
    2 1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    38 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    38.35 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    38.35
  • Peso
    104.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SF
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950113104
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    D
  • UPC_NO
    697950113104

Descripción general

Descripción del fabricante
3 B 380 E POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"