Motion
ML190BLK 3/4
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: ML190, mordaza recta, 0.7500 pulg., orificio, Reboreable, Material de acero
Artículo MI #04402007
No. Fabricante ML190BLK 3/4
Precio225.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: ML190, mordaza recta, 0.7500 pulg., orificio, Reboreable, Material de acero
Artículo MI #04402007
No. Fabricante ML190BLK 3/4
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
Precio225.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    ML190
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Peso
    8.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Sin tornillo de fijación
  • Serie
    ML
  • Capacidad de par
    4536 pulg.
  • UPC_NO
    697950216515

Descripción general

Descripción del fabricante
ML190BLK 3/4 PIEZA DE PARTIDA DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA
  • sin lubricación
  • instalación sencilla
  • sin contacto de metal a metal
  • resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
  • inspección sencilla de la araña de transporte de carga
  • La flexibilidad de la desalineación angular o paralela de los ejes por parte del miembro de araña Buna-n permite una “transmisión de potencia” suave

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"