Motion
2BK90 P/B
Polea de correa en V FHP - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , diámetro exterior 8.7500 in, orificio liso, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #04402008
No. Fabricante 2BK90 P/B
Precio219.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V FHP - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , diámetro exterior 8.7500 in, orificio liso, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #04402008
No. Fabricante 2BK90 P/B
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
Precio219.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 1.6875 pulg.
  • Diámetro de referencia
    8.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .344
  • Longitud hasta Agujero  
    1.59375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.1 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.8 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.8
  • Peso
    10.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950237336
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • UPC_NO
    697950237336

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK90 P/B FHP POLEA RANURADA
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"