Motion
CF 1 B A GRANEL

MCGILL
CF 1 B BULK

Seguidor plano de leva - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #04402441
No. Fabricante CF 1 B BULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
CF 1 B BULK

Seguidor plano de leva - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #04402441
No. Fabricante CF 1 B BULK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    726166124724
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    726166124724

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 1 B SEGUIDOR DE LEVA A GRANEL - CON ORIFICIO HEXADECIMAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo