Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.562 pulg.
- Ancho general0.313 pulg.
- Diámetro del eje1.813 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Descripción de construcciónSello de PTFE, caja metálica
- Tipo de diseñoSL1
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialPolitetrafluoroetileno (PTFE)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311308250
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-90 a 480 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de resorteNinguna
- Aplicación típicaMotores, bombas, cajas de cambios
Descripción general
- Alta resistencia química
- Soporta velocidades de hasta 5, 900 pies/min y soporta presiones de hasta 500 psi
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de –95 a +480 °F