Motion
203RR2
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6350 in de DI, 40 mm de DE, 0.7200 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04402531
No. Fabricante 203RR2
Precio75.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6350 in de DI, 40 mm de DE, 0.7200 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04402531
No. Fabricante 203RR2
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
Precio75.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.72 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    0.7188 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    203RR2E8728 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 203RR2 incluye 0.6350 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble sellado, 1.5750 pulg. de diámetro exterior y 0.7200 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    203RR2
  • Número de Upc del fabricante
    087796083653
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    18750 RPM (grasa), 18750 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1070 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796083653

Descripción general

Descripción del fabricante
203RR2E8728 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo