Motion
M9107NPP C2 E9147

TIMKEN (FAFNIR)
M9107NPP C2 E9147

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 62 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04402535
No. Fabricante M9107NPP C2 E9147
Precio569.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
M9107NPP C2 E9147

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 62 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04402535
No. Fabricante M9107NPP C2 E9147
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
Su precio$569.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    M9107NPP C2 E9147 BOLA DE SUPERPRECISIÓN B
  • Autorización interna
    ABEC 3
  • Descripción larga
    El M9107NPP C2 E9147 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm de diámetro exterior de 62 mm, 14 mm de ancho, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    M9107NPP C2 E9147
  • Número de Upc del fabricante
    087796069497
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796069497

Descripción general

Descripción del fabricante
M9107NPP C2 E9147 BOLA DE SUPERPRECISIÓN B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo