Motion
3020 3.1/8

GATES RUBBER CO
3020 3.1/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 3.1250 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in
Artículo MI #04402569
No. Fabricante 3020 3.1/8
Precio124.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3020 3.1/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 3.1250 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in
Artículo MI #04402569
No. Fabricante 3020 3.1/8
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
Precio124.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    4.2500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4-1/4 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    3.1250 pulg.
  • Peso
    3.35 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78596302
  • Número de Upc del fabricante
    072053112368
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • UPC_NO
    072053112368
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3020 3-1/8 CASQUILLO DE BLOQUEO DE CONO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno