Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo38 °
- Longitud total35.09 pulg.
- Tamaño de la secciónHC50
- Ancho superior0.51 pulg.
- Peso0.36 lb
Detalles
- AplicaciónVehículos automotrices antiguos, equipos para césped y jardinería, equipos especializados
- ConstrucciónEPDM
- Número de Upc del fabricante072053777130
- MaterialEPDM
- Recortado/AcodadoCon muescas
- Número de secciones1
- ResistenciaResistente al aceite y al calor
- SerieMARAVILLO
- UPC_NO072053777130
Descripción general
- El material patentado proporciona un rendimiento máximo a temperaturas de funcionamiento extremadamente prolongadas
- Supera a la competencia en los recorridos más problemáticos
- El compuesto especial proporciona una flexibilidad, estabilidad, capacidad de transporte de carga y vida útil de la correa inigualables
- Construcción de alta resistencia que resiste las grietas y el desgaste
- Resistente al aceite y al calor
- El exclusivo patrón de muesca bajo el cable ofrece mayor flexibilidad para poleas de diámetro más pequeño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.