Motion
6210-2RS1K

SKF
6210-2RS1K

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #04403034
No. Fabricante 6210-2RS1K
Precio167.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6210-2RS1K

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #04403034
No. Fabricante 6210-2RS1K
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
Precio167.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6210-2RS1K COJINETE DE BOLAS DE UNA HILERA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6210-2RS1K tiene un diámetro de orificio de 50 mm, 1:12 un orificio cónico, un cierre doble sellado, un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 20 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210-2RS1K
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570965315

Descripción general

Descripción del fabricante
6210-2RS1K COJINETE DE BOLAS DE UNA HILERA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs