Motion
GEZ 100  TXE-2RS

SKF
GEZ 100 TXE-2RS

Cojinete plano esférico radial: orificio de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de anillo interior de 0.8750 pulg., sellos de labios triples
Artículo MI #04403074
No. Fabricante GEZ 100 TXE-2RS
Precio210.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEZ 100 TXE-2RS

Cojinete plano esférico radial: orificio de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de anillo interior de 0.8750 pulg., sellos de labios triples
Artículo MI #04403074
No. Fabricante GEZ 100 TXE-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$210.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero/tejido de PTFE
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571893822
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +130 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18659 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    37318 lbf
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316571893822

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE LISO ESFÉRICO GEZ 100 TXE-2RS