Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Roller Diameter32 mm
- Roller Width15 mm
- Peso0.16 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- RPM Máx.4500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +100 °C
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial7.65 kN
- Capacidad de carga estática radial10.8 kN
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCrowned
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
- UPC_NO7316571631462
Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE DE RODILLOS DE AGUJA NATR 12 PPA