Motion
SAF 1616 DIVIDIDO

SKF
SAF 1616 SPLIT

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 4-Bolt, calibre de 2-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04403090
No. Fabricante SAF 1616 SPLIT
Precio2,654.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 1616 SPLIT

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 4-Bolt, calibre de 2-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04403090
No. Fabricante SAF 1616 SPLIT
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
Precio2,654.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    3-7/8 pulg.
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Altura total
    8.2500 pulg.
  • Longitud total
    14.2500 pulg.
  • Ancho general
    6.5000 pulg.
  • Peso
    65.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    1316 K
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316576668265

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA DIVIDIDO SAF 1616 - HIERRO FUNDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos