Motion
SAF 22513

SKF
SAF 22513

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2.1875 pulg. de diámetro de orificio, base de dos pernos, bloque de almohada dividido, material de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04403091
No. Fabricante SAF 22513
Precio885.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 22513

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2.1875 pulg. de diámetro de orificio, base de dos pernos, bloque de almohada dividido, material de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04403091
No. Fabricante SAF 22513

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio885.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.1250 a 9.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • En general Altura  
    5.8125 pulg.
  • En general Longitud  
    11.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    24.83 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    22213 EK
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316576668791

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA DIVIDIDO SAF 22513 - CAST IRO