Motion
SAF 22516

SKF
SAF 22516

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio medio, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04403092
No. Fabricante SAF 22516
Precio1,276.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 22516

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio medio, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04403092
No. Fabricante SAF 22516

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,276.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.6250 a 11 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • En general Altura  
    6.6875 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    38.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    22216 EK
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316576668876

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA DIVIDIDO SAF 22516 - CAST IRO