Motion
SAF 336

Timken
SAF 336

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04403133
No. Fabricante SAF 336
Precio9,805.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SAF 336

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04403133
No. Fabricante SAF 336
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
Precio9,805.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    8.8750 pulg.
  • En general Altura  
    18.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    31.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    8.2500 pulg.

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22336
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0087796036437
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    087796036437

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA CON ALOJAMIENTO DIVIDIDO SAF 336