Motion
SAF 513

Timken
SAF 513

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04403134
No. Fabricante SAF 513
Precio519.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SAF 513

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04403134
No. Fabricante SAF 513
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
Precio519.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    3.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.8125 pulg.
  • En general Altura  
    5.7810 pulg.
  • En general Longitud  
    11.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    3.1250 pulg.

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22213K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    087796168404

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA CON ALOJAMIENTO DIVIDIDO SAF 513