Motion
CDRB1LW80-190S

SMC
CDRB1LW80-190S

Actuador giratorio con cuerpo magnético Tamaño de 80 mm Montaje de pie
Artículo MI #04403144
No. Fabricante CDRB1LW80-190S
Precio341.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDRB1LW80-190S

Actuador giratorio con cuerpo magnético Tamaño de 80 mm Montaje de pie
Artículo MI #04403144
No. Fabricante CDRB1LW80-190S
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
Precio341.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    80 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 hembra BSPT

Detalles

  • Tipo de actuador
    Vaso único giratorio
  • Ángulo de rotación
    190 °
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Sí
  • Fuerza axial máxima
    490 N
  • Fuerza radial máxima
    490 N
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Rango de velocidad de rotación
    0.1 a 1 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDRB1LW80-190S ACTUADOR, GIRATORIO

También puede gustarle