Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud del motor menos eje6.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C10.84 pulg.
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso20 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- CaracterísticasDiseños de aire sobre cerrado totalmente (TEAO) para uso con ventiladores agrícolas
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa6.4/3.2 A
- Corriente de carga completa6.4/3.2 A
- Eficiencia a plena carga68 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAD
- kW0.37 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720351932
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase flexible/pernos extendidos
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Hoja de especificaciones0.50 CV, 115/230 V, agrícola
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicas0.50 CV, 115/230 V, agrícola
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseños de aire sobre cerrado totalmente (TEAO) para uso con ventiladores agrícolas