Motion
INS-UN2-315R

Dodge
INS-UN2-315R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 3.9375 pulg. Diámetro de orificio, tornillo de fijación
Artículo MI #04403493
No. Fabricante INS-UN2-315R
Precio5,762.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-UN2-315R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 3.9375 pulg. Diámetro de orificio, tornillo de fijación
Artículo MI #04403493
No. Fabricante INS-UN2-315R
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
Precio5,762.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    421258
  • Material
    421258
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475884810

Descripción general

Descripción del fabricante
421258 INS-UN2-315R RODILLO UNISPHERE